シューズの気持ち プレミアムハイブリッド FOR SPORTS(スポーツ)
・独自処方で強力除菌&抗菌
速効性に優れた除菌成分を「シューズの気持ち 180mL 無香性」の3倍量※、プラスイオン抗菌剤を2倍※配合したフマキラー独自の強力処方です。抗菌剤がニオイ菌の増殖を抑え、防臭効果が長時間持続。使うたび、さらに抗菌力が高まります。
※ 1秒あたりの有効成分濃度
・消臭効果をさらに高める「ペアリング消臭」
芳香成分が足まわりのイヤなニオイ※を取り込み、いい香りに変えます。
※靴の汗臭
・イヤなニオイを瞬間消臭
消臭成分がイヤなニオイを中和してすばやく消臭します。ソックスやシューズケースにも使えます。
・さらっと乾く快適な使い心地
・逆さスプレーOK
靴を置いたまま、つま先までしっかりスプレーできます。
- 内容量
- 1個(250mL)
靴関連用品 の新着商品
カテゴリ