PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01
- 材質
- SGCCスチール、強化ガラス、ナイロンダストフィルター(底面)
- 質量(kg)
- 7.94
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 292×448×420
- 対応
- CPUクーラー:高さ165mm迄、GPU:奥行390mm迄、ラジエータ+ファンの厚みは67mm迄
- 保証期間
- ご購入日より2年間
- 電源タイプ
- ATX(奥行200mm迄対応)
- 端子
- USB 3.2 Gen2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×2)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)
- ファン
- 搭載可能ファン:側面 : 120mm x3 (30mm厚まで)、上面 : 120mm x3、底面 : 120mm x3、背面 : 120mm x1
- 対応マザーボード
- ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
- 拡張スロット数
- 7
- 対応ラジエター
- 搭載可能ラジエーター:上面 : 360/280/240/120mm、背面 : 120mm
- ドライブベイ
- 2.5インチ (×2)、3.5インチ (×1)
- 内容量
- 1式
PCケース の新着商品
SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥307,780¥279,800
SilverStone CS340 Mini-ITX小型NAS ケース 4基のU.2 NVMe/ SATA/SAS Tri-Mode ホットスワップ対応 SST-CS340SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥63,778¥57,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-EEB] iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥109,978¥99,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ブラックCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥39,578¥35,980カテゴリ







![注文コード:04600737 PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 - NZXT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600737-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07029317-261029-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854457-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854430-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854491-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854509-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834611-261026-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834672-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834638-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834577-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834568-261026-02.jpg)