曜日別特売

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック 612 C ARGB

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック 612 C ARGB - OKINOS

ARGBファン4個標準搭載のATX対応ミドルタワーPCケース
最大10個の120 mmファン搭載に対応
405 mmを確保した拡張カードスペース
高さ175 mmまでのCPUクーラーに対応
Okinos 612 C ARGB

材質
スチール、4 mm厚強化ガラス
本体寸法(mm)
474.5×222×465.5(D×W×H)
本体質量(kg)
約6.81
対応
CPUクーラー高さ:最大175mmまで
保証期間
1年
最大長(mm)
最大電源長さ:(ケーブルを含む)最大270mmまで
ファン
標準搭載ファン:フロント:3×120 mm ARGBファン、リア:1×120 mm ARGBファン、フロント:3×120 mm、2×140 mm、搭載可能ファン:トップ:3×120mm、2×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:2×USB-A 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps)、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大405mmまで
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 、240、360mm、フロント:120、140、240mm、リア:120mm
ドライブベイ
2/1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600947612CARGB
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする