PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] Constellation C3 ARGB ブラック

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] Constellation C3 ARGB ブラック - ANTEC

冷却型ミドルタワーPCケース
ピラーレス式強化ガラスパネルをフロント・サイドに搭載
120 mmファン最大8基の搭載に対応
360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
高さ最大約160 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec Constellation C3 ARGB

付属品
マニュアル、アクセサリーボックス
材質
スチール / プラスチック / ガラス
本体寸法(mm)
470×210×485(D×W×H)
本体質量(kg)
約7.56
対応
CPUクーラー高さ:最大160mmまで
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大195mmまで
ファン
標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:3×120 mm(逆回転)、ボトム:無し、リア:1×120 mm、搭載可能ファン:トップ:3×120mm / 2×140mm、フロント:非対応、サイド:3×120mm、ボトム:1×120mm(HDDケース取り外し)、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDコントロールスイッチ
適合純正型番
GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大415mm まで
対応マザーボード
ATX / M-ATX / ITX
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:120 / 240mm、ボトム:非対応、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5 / 2.5インチ併用シャドウベイ)、3(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、サイド、ボトム
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601270C3ARGB
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする