PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] Constellation C5 ARGB ブラック C5 ARGB

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] Constellation C5 ARGB ブラック C5 ARGB - ANTEC

前面、側面に強化ガラスパネルを搭載したミドルタワーPCケース
マザーボード背面コネクタにも対応
120 mmファン最大10基の搭載に対応
360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
高さ最大約160 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec Constellation C5 ARGB

付属品
マニュアル、アクセサリーボックス
材質
スチール、プラスチック、ガラス
本体寸法(mm)
469×285×400(D×W×H)
本体質量(kg)
約7.6
対応
CPUクーラー高さ:最大160mmまで
保証期間
2年
最大長(mm)
最大電源長さ:最大240mmまで
ファン
標準搭載ファン:フロント:非対応、トップ:無し、サイド:3×120 mm(逆回転)、ボトム:3×120 mm(逆回転)、リア:1×120 mm、搭載可能ファン:フロント: 非対応、トップ:3×120 / 2×140mm、サイド:3×120 / 2×140mm、ボトム:3×120mm、リア:1×120mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×電源ボタン、1×LEDコントロールボタン、1×Type-C 3.2 Gen2、1×Audio in/out
適合純正型番
GPUホルダー:AT-RCVB-BK200-ARGB-PCIE4、AT-ARCVB-BK200-PCIE4 、AT-ARCVB-W200-PCIE4
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大410mm まで
対応マザーボード
ATX / M-ATX / ITX、裏配線マザーボード対応型番:(ASUS製)TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、TX GAMING B760-BTF WIFI、DIY-APE B760 REVOLUTION、(MSI製)B760M PROJECT ZERO、B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20
拡張スロット数
7
対応ラジエター
搭載可能ラジエータ:フロント:非対応、トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、サイド:120 / 140 / 240 / 280mm、ボトム:120 / 240 / 360mm、リア:120mm
ドライブベイ
1(3.5 インチシャドウベイ)、2(2.5インチシャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:トップ、ボトム
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600902C5ARGB
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする