曜日別特売

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] シルバーアルマイト ASE-W1A-SV

PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  シルバーアルマイト ASE-W1A-SV - NZXT
付属品
マニュアル兼保証書、ネジセット、六角ドライバー、結束バンド、マグネタイザー、手袋、マイクロファイバークロス
材質
(主)フロントパネル:アルミニウム合金(t3.0mm)、SWパネル:アルミニウム合金(t3.0mm)、パネル:アルミニウム合金(t2.0mm)、シャシー:アルミニウム合金(t1.2~1.5mm)、(副)SPCC、ABS
質量(kg)
(本体)約4.1
取付方式
マザーボードベース:固定式
外形寸法(mm)
約240(W)×300(H)×360.5(L)
ポート数
リア:2(80mm規格)、ボトム:3(80mm規格)
スイッチ
パワー:有、リセット:無、LED
取付寸法(mm)
水冷:トップ 120 or 240mm
保証期間
1年間
ファン
クーリングファン トップ:2(120mm規格)
収納可能高さ(mm)
CPUクーラー搭載可能高さ:約133、ビデオカード搭載可能長さ:約300(高さ約130以内)
スロット数(個)
PCIスロット:4
入出力端子
USB3.0:1 (USB3.0ピンヘッダ)、USB3.1 Type-C:1 (USB 3.1フロントパネルヘッダ)、HD Audio:1(ヘッドフォン&マイク)
対応マザーボード
M-ATX、Mini-ITX
ベイ数
5.25"ベイ:0、3.5"シャドウベイ:1(3.5"、2.5"、FAN どちらか)、2.5"シャドウベイ:4(3.5"、2.5"、FAN どちらか)
電源ユニット
SFX、SFX-L
フィルターの有無
ダストフィルター:無し
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601209ASE-W1A-SV
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする