曜日別特売

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG VALOR AIR PLUS ブラック VALORAIRPLUSMTA-BKCWW

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG VALOR AIR PLUS ブラック VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - ADATA

XPG VALOR AIR PLUS ミッドタワーPCシャーシは、ほとんどのRTX 40シリーズGPUを含めたミッドエンドからハイエンドのコンポーネントに対応できるため、将来のアップグレードに対応する堅牢なプラットフォームとなります。高エアフローのマグネット式フロントパネルは、優れた通気性を確保しながら美しい外観で、特にARGBファンでは優れたビジュアルを楽しめます。一部のモデルには4個の120mm ARGBファンが事前に取り付けられており、箱から出してすぐに最適な冷却パフォーマンスが得られます。

付属品
付属ファン:120mm ARGBファン 4個(VALORAIRPLUSMTA)
セット内容
1.VALOR AIR PLUSシャーシ、2.VALOR AIR PLUS クイックインストールガイド
寸法(mm)
482×200×400
質量(kg)
6.1(VALORAIRPLUSMTA)
タイプ
Mid-Tower
保証期間
2年間
材質(表面)
SPCC
クリアランス(mm)
GPU長:最大340(付属のファン装着時)、CPU空冷クーラーの高さ: 最大160 、PSU長:最大170
設置寸法(mm)
ファンサポート 前面:120mm×3、上面:120mm×2、背面:120mm×1、ラジエーターサポート:前面: 360 / 240mm、上面:240、背面:120
パネル
3mm強化ガラス
I/Oポート
USB 3.2×2、ハイブリットオーディオポート×1、リセットボタン×1、電源ボタン×1
対応マザーボード
ATX、マイクロATX、ミニITX
拡張スロット数
7
ドライブベイ
2(2.5インチ HDD/SSD トレイ)、2(3.5インチ HDD/HDD トレイ)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601358VALORAIRPLUSMTA-BKCWW
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする