曜日別特売

水でうすめてミストするサプリ

水でうすめてミストするサプリ - 日東エフシー水でうすめてミストするサプリ - 日東エフシー水でうすめてミストするサプリ - 日東エフシー水でうすめてミストするサプリ - 日東エフシー水でうすめてミストするサプリ - 日東エフシー水でうすめてミストするサプリ - 日東エフシー水でうすめてミストするサプリ - 日東エフシー

過剰な肥料成分を与えすぎず狙った栄養だけを補給できる観葉植物におすすめの栄養剤。

用途
水で薄めて使う液体肥料タイプで、園芸初心者でもスポイトで簡単に計量いただけます。
成分
マグネシウム10% マンガン1% ホウ素0.15% 鉄0.3% 銅0.1% 亜鉛0.1% モリブデン0.1%
容量(mL)
25
適合作物
ビカクシダ、モンステラ、フィカス、パキラ、エバーフレッシュ、アンスリウム、エアープランツ、ポトス、パンジー、ビオラ、プルメリア、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、エダマメなど
内容量
1個(25mL)
注意
※霧吹きは本品に付属しません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04858267-
¥1,527
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする