水でうすめてミストする液肥(無機タイプ)

水でうすめてミストする液肥(無機タイプ) - 日東エフシー水でうすめてミストする液肥(無機タイプ) - 日東エフシー水でうすめてミストする液肥(無機タイプ) - 日東エフシー水でうすめてミストする液肥(無機タイプ) - 日東エフシー水でうすめてミストする液肥(無機タイプ) - 日東エフシー水でうすめてミストする液肥(無機タイプ) - 日東エフシー水でうすめてミストする液肥(無機タイプ) - 日東エフシー

葉の育成に特化した窒素10:リン酸4:カリ8の成分です。

用途
植物をすばやく元気にしたい時や、葉の色が薄いと感じた際の観葉植物栄養剤として。
成分
チッソ10% リン4% カリウム8% 無機タイプ
容量(mL)
25
適合作物
ビカクシダ、モンステラ、フィカス、パキラ、エバーフレッシュ、アンスリウム、エアープランツ、ポトス、パンジー、ビオラ、プルメリア、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、エダマメなど
内容量
1個(25mL)
注意
※霧吹きは本品に付属しません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04858276-
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする