水でうすめる植物の活力剤
水1Lにワンプッシュするだけで、植物に不足しがちな「 鉄 」(Fe2?)を与えることができる活力剤です。
- 用途
- 使い方:1プッシュして水1Lで薄めて植物に与えるだけ。(ワンプッシュ約0.2ml、5000倍希釈)
- 成分
- 鉄(二価鉄)、マグネシウム、カルシウム
- 容量(mL)
- 50
- 内容量
- 1個(50mL)
注意
※他の肥料と混合して使用する場合は、希釈してから混合してください地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液体肥料 の新着商品
カテゴリ


































