岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 ワイヤー巻き締め

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 中島式規格金具付 ワイヤー巻き締め - 岩崎製作所岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 中島式規格金具付 ワイヤー巻き締め - 岩崎製作所

消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。
ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。
消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。
特長
消防ホースと同等の製法による高品質設計
最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用
ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造
錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様
優れた耐圧性能と安定した送水性能
主な用途
消防用送水
船舶・港湾設備
散水・灌水作業
農業・畜産・園芸
工場・プラント設備での送水
建設現場・各種産業設備
その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と、錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用。消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。

取付
ワイヤー巻き
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
中島式
内面
ゴム引き
材質(金具)
黄銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0486762001GLF6525NJ-S2565A
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486811901GLF4025NJ-S2540A
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486887101GLF4005NJ-S540A
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486910801GLF5025NJ-S2550A
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486971101GLF5030NJ-S3050A
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする