曜日別特売

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め - 岩崎製作所岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め - 岩崎製作所

プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質な多目的送水ホース【ゴルフアルファ】です。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。
ホースの内面には樹脂コーティングを施しており、高い耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。
しなやかで取り回しが良く、日々の作業負担を軽減しながら長期間安心してお使いいただける設計です。
両端には、ワンタッチで素早く簡単に着脱できる「町野式金具」を標準装備しています。
耐久性や耐食性に優れた黄銅製金具を採用し、ホースとの接合部は「ワイヤー巻き締め」によって強固で抜けにくい構造に仕上げました。
将来的な金具の交換やホースのカット時には、ワイヤーを切るだけで簡単に取り外すことができ、日々の作業でもスムーズに接続が可能です。
防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。

・消防ホース同等の製法による高品質設計 ・幅広い現場に対応する耐圧設計(最高使用圧力1.3MPa)
・内面樹脂コーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能、そして軽量化を実現
・工具不要で素早く繋がるワンタッチ式(町野式)の高耐久な黄銅製金具付き
・強固で抜けにくくメンテナンスもしやすい「ワイヤー巻き締め」による安心の接続構造
・長期間の使用にも耐えうる優れた耐久性と安定した送水性能
【主な用途】
・防災・消防用の送水
・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水
・灌水作業 ・工場、プラント設備での送水
・工事現場での粉じん・飛散防止のための散水
・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応
高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaのしっかりとした設計と内面樹脂コーティングが、抜群の耐久性と安定した送水、そして使いやすい軽量化を実現。
サビや腐食に強い黄銅製町野式金具と堅牢なワイヤー巻き締め構造により、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。

取付
ワイヤー巻き
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
町野式
内面
樹脂
材質(金具)
黄銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0486709601GLA6520B-S2065A
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486918701GLA4020B-S2040A
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486945801GLA4010B-S1040A
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486981701GLA4015B-S1540A
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする