「関とら本店」ふく刺身とふくちりセット
- 種別
- 水産物・水産加工物
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 真ふぐ霜降り刺身45g、とらふぐ皮20g、真ふぐちり(切身)200g、ふくポン酢・もみじおろし各10g×各3(国産原料を使用、山口県にて加工)
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 90
- アレルギー
- 小麦,大豆
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
水産物・水産加工物 の新着商品
カテゴリ






























