ボイルずわい蟹と北海道産 新巻鮭(半身)
- 種別
- 水産物・水産加工物
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- ボイルずわい蟹半剥き身(棒脚・爪・爪下・肩肉)合計700g(ロシア又はアメリカ産)、新巻鮭半身(切身)約650g(3分割真空)(全て北海道にて加工)
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 90
- アレルギー
- かに,さけ
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
水産物・水産加工物 の新着商品
カテゴリ






























