パティスリーキハチ
「パティスリー キハチ」焼菓子ギフト
種別
洋菓子
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
包装不可
賞味期限
120
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
アレルギー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04863621
K14582
フィナンシェ、はちみつマドレーヌ、マーブルケーク、マロンケーク、パルミエ×2、バームクーヘン(プレーン・ショコラ)×各2、クッキー(黒胡麻と黒糖・バニラ)×各5
乳,小麦,卵,オレンジ,大豆,ごま,アーモンド
オープン
¥
3,898
¥
4,210
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04863630
K14513
フィナンシェ・はちみつマドレーヌ・パルミエ×各4、ケークアングレ・バームクーヘン(プレーン・ショコラ)×各2、マーブルケーク、マロンケーク、クッキー(黒胡麻と黒糖・バニラ)×各5
乳,小麦,卵,くるみ,オレンジ,大豆,りんご,ごま,アーモンド
オープン
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る