浅草今半
「浅草今半」牛肉佃煮詰合せ
種別
佃煮・瓶詰
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
270
アレルギー
小麦,牛肉,大豆
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04863919
ND-33
牛肉ごぼう・牛肉れんこん・牛肉まいたけ・牛肉こんぶ各55g
オープン
¥
3,398
¥
3,670
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04863928
ND-50
牛肉すきやき・牛肉ごぼう・牛肉こんぶ・牛肉れんこん・牛肉しめじ・牛肉まいたけ各55g
オープン
¥
4,998
¥
5,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
もっと見る