創菓京づる かがやき庵
- 種別
- 和菓子
- 区分
- 常温
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- パイまんじゅう(あずき・さつまいも)各28g、欧風せんべい(バニラ×2・苺・抹茶)各25g、寒天ぜんざい(小豆・栗)各120g、ようかん(小豆×2・抹茶・栗)各60g、栗かのこ80g×2、かすてらまんじゅう・栗まんじゅう各28g×各2
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 120
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,大豆
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
スイーツ・アイス の新着商品
カテゴリ




























