「ハーゲンダッツ」&アイスアソートギフト
- 種別
- アイスクリーム
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- ハーゲンダッツラバーズアソート(バニラ・ストロベリー・クッキー&クリーム)各70ml×各2、フルーツティアラソルベ(イチゴ・パインアップル)各108ml、国産フルーツアイス(北海道メロン・清水白桃)各70ml×各2
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 0
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,大豆,もも
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
スイーツ・アイス の新着商品
カテゴリ





























