スティック バラエティギフト
- 種別
- お茶・紅茶
- 区分
- 常温
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 匠のカフェオレ(ミルクリッチ12.4g×8・ビターリッチ10.6g×6)、トワイニング(イングリッシュミルクティー14.9g×4・チャイミルクティー14.9g×3)、辻利抹茶ミルク17g×3、バンホーテン(ココアリッチ18g・カフェモカ15g)×各3
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 360
- アレルギー
- 乳
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
カテゴリ







