ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
AGF ブレンディカフェラトリー スティックプレミアムギフト
種別
お茶・紅茶
区分
常温
備考
着日指定不可
内容
(贅沢カフェラテ・贅沢カプチーノ・贅沢キャラメルマキアート・贅沢カフェラテ甘さひかえめ)各18g×各4、贅沢ロイヤルミルクティー19g×4
包装形態
簡易包装
賞味期限
750
アレルギー
乳
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04864872
CPS-30D
オープン
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
その他
進物
お歳暮
2026年お歳暮特選品
飲料
コーヒー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ