ノーブランド
フリーズドライ味噌汁ギフト
種別
海苔・味噌・だし
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
450
アレルギー
大豆
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04865258
TK-BES
油あげ7.2g×8、ほうれん草6.2g×7、長ねぎ6.3g×7
オープン
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04866116
TK-BOS
油あげ7.2g・ほうれん草6.2g・長ねぎ6.3g×各6
オープン
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る