曜日別特売

お洗濯バラエティギフト

お洗濯バラエティギフト - ノーブランドお洗濯バラエティギフト - ノーブランド
種別
洗剤
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
0
アレルギー
0
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MAM-30S 0486544104865441MAM-30Sアタック抗菌EX(本体・部屋干し本体)各720g、ブライトストロング510ml、食器用洗剤オレンジ250ml、洗たく槽クリーナー
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
MAM-50S 0486545004865450MAM-50Sアタック抗菌EX(本体720g・詰替850g・部屋干し本体720g・部屋干し詰替850g)、洗たく槽クリーナー、キッチンブリーチ
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする