米久 食卓彩る惣菜セット
- 種別
- 調理加工品
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 国産野菜とお肉の餃子360g、ハンバーグ130g・和風シャリアピンソース40g×各2、豚ひれ肉のローストポーク100g、黒酢たれ肉だんご300g、つくね串210g(6本入)、豚肉の味噌煮込み210g、ロース生ハムスライス67g
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 180
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン,ごま
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
調理加工品 の新着商品
カテゴリ




























