「月揚庵」 さつまあげ詰合せ

「月揚庵」 さつまあげ詰合せ - 月揚庵「月揚庵」 さつまあげ詰合せ - 月揚庵「月揚庵」 さつまあげ詰合せ - 月揚庵
種別
調理加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
内容
ごぼう天18g×5、棒天20g×4、しそ棒天20g×3、上揚30g・れんこん揚45g・野菜天30g・さつまいも天30g×各2
包装形態
簡易包装
賞味期限
7
アレルギー
小麦,卵,ごま
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04866019BV-C0
オープン
¥2,998
¥3,238(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする