日清オイル&調味料バラエティギフト
- 種別
- 油・調味料
- 区分
- 常温
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- マルキン(旨味つゆ・白だし)各360ml、日清ヘルシーべジオイル350g×2、伊賀越天然醸造醤油450ml×2、白子味のり(8切5枚)×4、マルトモかつお削りぶし(1.5g×4袋)×2、鯖ほぐし40g、鮭ほぐし40g
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 540
- アレルギー
- 小麦,大豆,さけ,さば
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
その他 の新着商品
カテゴリ




























