バラエティ珍味詰合せ
- 種別
- 佃煮・瓶詰
- 区分
- 常温
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- ウミオス(鯖そぼろ・鰹昆布)各45g、酒悦(大葉みそ115g・くきわかめ80g)、鯖ほぐし60g、真鯵ほぐし40g、鯖ほぐし40g、鮭焼ほぐしししゃも卵入り50g、練り若布梅80g、練り若布80g、ニッスイ鶏そぼろ50g×2
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 360
- アレルギー
- 小麦,大豆,鶏肉,さば,ごま,さけ
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
水産物・水産加工物 の新着商品
カテゴリ



























