茶漬けバラエティギフト
- 種別
- 海苔・味噌・だし
- 区分
- 常温
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 浦島海苔茶漬け(のり5.1g・さけ5.0g)×各6袋、酒悦紅鮭茶漬21.3g×2、白子のり(鮭茶漬3.8g×2・わさび茶漬3.3g)×各3袋、北海大和茶漬け(北海道秋鮭明太子7.5g・秋鮭とろろ昆布8g)×各3袋
- 包装形態
- 簡易包装
- 賞味期限
- 360
- アレルギー
- 乳,小麦,大豆,さけ,鶏肉,豚肉,ゼラチン
- 内容量
- 1セット
注意
※着日指定は承ることができません。※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
その他 の新着商品
カテゴリ




























