SilverStone Sugo シリーズ - SG05と同等のサイズでATX電源対応 Mini-ITXケース
・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)
・ Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換
・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応
・ 2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応
・ マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー
- 材質
- メッシュ製フロントパネル、スチール製ボディー
- 型番
- SST-SG13WB (ブラック&ホワイト)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応マザーボード
- Mini-DTX, Mini-ITX
- 冷却システム
- 【トップ】換気口【サイド】換気口【前面】1×120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性あり
- ドライブベイ
- 【3.5 内部】3.5ベイ:3.5インチ×1(2.5インチ× 2と互換)2.5インチ×1【外部】なし
- 内容量
- 1台
PCケース の新着商品
SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥307,780¥279,800
SilverStone CS340 Mini-ITX小型NAS ケース 4基のU.2 NVMe/ SATA/SAS Tri-Mode ホットスワップ対応 SST-CS340SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥63,778¥57,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-EEB] iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥109,978¥99,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ブラックCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥39,578¥35,980カテゴリ















![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07029317-261029-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854457-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854430-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854491-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854509-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834611-261026-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834672-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834638-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834577-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834568-261026-02.jpg)