曜日別特売

SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース

SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース - SILVER STONE(シルバーストーン)

・光学ドライブ、ホットスワップケージ、各種フロント拡張デバイスに対応する4基の5.25インチ拡張ベイ
・優れたエアフローを実現する180mmフロントファンに対応
・5.25、3.5、2.5の多様なストレージ構成に対応
・360mmラジエーターに対応
・最大413mmのハイエンドグラフィックスカードに対応し、専用GPUサポートブラケットを付属
・フロントI/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、オーディオ ×1、マイク ×1

対応ラジエター
前面:280mm/240mm/140mm/120mm
取り付ける前に、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性をご確認ください、背面:120mm
材質
プラスチック、スチール
型番
SST-SETAX1M-B
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
Micro-ATX、Mini-ITX
冷却システム
【背面】120×1 (標準120mm黒色ファン×1)【内部】電源ユニットベイ: 120mm×2 グラフィックカードブラケットの取り付け位置が後方固定の場合、120mmファンは1基のみ取り付け可能です【前面】180mm×1 (標準180mm黒色ファン×1) /140mm/120mm 120/140mmファンを取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください【トップ】120mm×3 / 140mm×2 120/140mmファンを2基以上取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください
ドライブベイ
【2.5 内部】3.5×1 or 2.5×2【3.5 内部】3.5 x1 or 2.5 x2【外部】5.25×4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04894676SST-SETAX1M-B
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする