iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max 360度回転スタンド付き超透明ハードケース クリア/シルバー
360度回転しスタンド利用できるMagSafeアクセサリ用マグネットリング搭載/長期間使用しても黄変しない全面ポリカーボネート設計で美しさ長持ち/厚みがあり衝撃を分散するエア構造/カメラレンズ周りを高く設計/カメラコントロールボタンやその他各種ボタンまで保護する超精密設計
- 材質
- PC+アルミニウム合金
- 質量(g)
- 53(本体)/95(パッケージ込)
- パッケージサイズ(mm)
- W82xH166xD11(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
- 対応機種
- iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max
- カラー仕様
- クリア/シルバー
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ

























![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)