iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ハイブリッドケース クリア
【耐衝撃】 カメラレンズ保護ガラス(10H)を搭載した全背面保護ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/360度回転しスタンド利用できるMagSafeアクセサリ用マグネットリング搭載/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンまで保護
- 材質
- TPU+PC+ガラス+アルミニウム合金
- 質量(g)
- 46(本体)/92(パッケージ込)
- パッケージサイズ(mm)
- W81xH166xD11(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
- 対応機種
- iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max
- カラー仕様
- クリア
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ

























![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)