iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98%
【14日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過率約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
- 質量(g)
- 7(本体)、23(パッケージ込)
- パッケージサイズ(mm)
- W68xH38xD2(本体)、W60xH195xD12(パッケージ込)
- 対応機種
- iPhone 18 Pro Max、iPhone 17 Pro Max
- 材質(フィルム)
- ガラス+PC
- カラー仕様
- 超高透過、約98%
- 内容量
- 1個
iPhoneフィルム の新着商品
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラックトリニティ税込¥2,418¥2,198
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 画面保護強化ガラストリニティ税込¥2,088¥1,898カテゴリ















![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109282-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110009-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07108959-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109930-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07108688-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106387-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109169-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107306-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109869-261105-02.jpg)





![iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07111016-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110700-261105-02.jpg)