iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98%

iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXT

【30日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

質量(g)
7(本体)、23(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W68xH38xD2(本体)、W60xH195xD12(パッケージ込)
対応機種
iPhone 18 Pro Max、iPhone 17 Pro Max
材質(フィルム)
ガラス+PC
カラー仕様
超高透過、約98%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04893538LN-IL26FGLENOC-SK
¥2,073
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする