iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ブラック 高透過 約95%
カメラ全体を保護するアルミとガラスの複合カバー/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
- 質量(g)
- 6(本体)、23(パッケージ込)
- パッケージサイズ(mm)
- W67xH38xD2(本体)、W60xH195xD12(パッケージ込)
- 対応機種
- iPhone 18 Pro、iPhone 17 Pro
- 材質(フィルム)
- ガラス+アルミ合金
- カラー仕様
- 高透過、約95%
- 内容量
- 1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ




























