iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95%

iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXTiPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95% - LEPLUS NEXT

【14日間保証】 端末との一体感が高い薄型レンズ保護ガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

質量(g)
6(本体)、22(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W67xH38xD2(本体)、W60xH195xD12(パッケージ込)
対応機種
iPhone 18 Pro、iPhone 17 Pro
材質(フィルム)
ガラス+PC
カラー仕様
高透過、約95%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04892899LN-IP26FGLENU
¥1,618
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする