iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「CLAEL」 ダークチェリー
【耐衝撃】 高透明なハード素材でレンズ周りも徹底保護/硬いポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/側面はレザーのような質感で滑りにくい/柔軟性があり着脱が簡単/ボタン周りは高級感のあるメタリックパーツで保護/ストラップホール搭載(2箇所)
- 材質
- TPU+PC
- 質量(g)
- 44(本体)/82(パッケージ込)
- パッケージサイズ(mm)
- W75xH153xD13(本体)/W100xH210xD20(パッケージ込)
- 対応機種
- iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro
- カラー仕様
- ダークチェリー
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ

























![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)