【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/特殊アクリル系樹脂天板 MANKIシリーズ
アズワン限定品になります。
4段仕様の木製キャビネットワゴン付です。
特殊アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に適しています。
天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
- 材質(車輪)
- 双輪ナイロン
- ストッパー
- あり(×2)
- キャスター径(Φmm)
- 50
- 引出し内寸法(mm)
- 浅引出し/W362×D379×H88、深引出し/W362×D379×H123
- 材質(天板)
- アクリル系樹脂天板
- 色(天板)
- ダークグレー
- 天板厚さ(mm)
- 30mm
- 均等耐荷重(kg)
- 500
- 色(本体)
- ダークグレー/パールホワイト
- キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 450×450×665
- 材質(キャビネット)
- メラミン仕上げ化粧ボード
- アジャスター
- 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
汎用タイプ の新着商品
カテゴリ





























