曜日別特売

DINレール型 AC-DC電源

DINレール型 AC-DC電源 - コーセルDINレール型 AC-DC電源 - コーセル

COSELからCOSELSYNC.ブランドが登場。ふたつの世界的電源メーカーの協働により誕生した新たなブランド。
グローバル市場が求める信頼の電源ソリューション
高効率・高信頼性の DINレール電源 5年保証

用途
計測・制御機器向け産業用DINレール電源
出力電圧(V)
DC24
接続方法
プッシュイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
入力電圧
85-264(VAC1Φ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04917171CXLDA480F-24-T420480
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
04917180CXLDA240F-24-T410240
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする