曜日別特売

長3 スミ貼 LP 窓 A1200竹ホワイトCoC80地紋

長3 スミ貼 LP 窓 A1200竹ホワイトCoC80地紋 - 山櫻長3 スミ貼 LP 窓 A1200竹ホワイトCoC80地紋 - 山櫻長3 スミ貼 LP 窓 A1200竹ホワイトCoC80地紋 - 山櫻長3 スミ貼 LP 窓 A1200竹ホワイトCoC80地紋 - 山櫻長3 スミ貼 LP 窓 A1200竹ホワイトCoC80地紋 - 山櫻
仕様
スミ貼
寸法(mm)
フラップ:26
色
ホワイト
規格
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235(天地)
紙厚(g/m2)
80
郵便番号欄
無
内容量
1箱(1000枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04930218513804
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする