角2 クラフトCoC 右1/2開封 85

角2 クラフトCoC 右1/2開封 85 - 山櫻角2 クラフトCoC 右1/2開封 85 - 山櫻角2 クラフトCoC 右1/2開封 85 - 山櫻
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:39
規格
角2
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332(天地)
紙厚(g/m2)
85
用紙
クラフト紙
郵便番号欄
無
内容量
1箱(500枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04932196529006
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする