ブラックツインマーカーセット
ペン先の形状が異なるブラックマーカー4本セット。
レタリング、カリグラフィー、イラストはもちろん、様々なペン先を組み合わせたアートワークもお楽しみいただけます。
【セット中身】
・MS-5000-010 ZIG メモリーシステムスクロール&ブラッシュ
ペン先が分かれたスクロール芯と、ブラッシュ芯のツインマーカー。
カリグラフィーやスタンプのカラーリング、イラストなど幅広く使えます。
・MS-3500-010 ZIG メモリーシステムカリグラフィー II
3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
大きな文字と小さな文字を1本で描き分けることができます。カードやスクラップブッキングに最適。
・MS-6600-010 ZIG メモリーシステムライター
1本で太書き(1.2mm)と細書き(0.5mm)の使い分けができる水性ツインタイプマーカー。
・TC-6100-010 ZIG クリーンカラードット
「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、0.5mmの細書きのツインタイプマーカーです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。
- 内容量
- 1箱(3個)
キャップ式水性マーカー の新着商品
カテゴリ