キングコーポレーション
角形封筒
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズ。
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
240×332
サイズ
角形2号
種類
テープ・のり:なし
用紙
森林認証Hiソフトカラー
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
スミ貼(右)
内容量
1箱(100g×500枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05024368
191101
Hiソフトグレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025242
191102
Hiソフトブルー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025838
191103
Hiソフトピンク
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません