曜日別特売

軽量作業台 ダークグレー(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板ブラック色/H800/固定式)

軽量作業台 ダークグレー(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板ブラック色/H800/固定式) - サカエ軽量作業台 ダークグレー(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板ブラック色/H800/固定式) - サカエ軽量作業台 ダークグレー(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板ブラック色/H800/固定式) - サカエ

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。
天板(ブラック色)+本体色(ダークグレー)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。

用途
工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
高さ(mm)
800
材質(本体)
スチール
材質(天板)
改正RoHS10物質対応サカエリューム天板
色(天板)
ブラック
天板厚さ(mm)
21
均等耐荷重(kg)
350
色(本体)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
色(脚部)
ダークグレー
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027631KH-68FED3360018001800×600×21
¥67,900
¥58,980
¥64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05028358KH-38FED22600900900×600×21
¥47,140
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05028778KH-48FED2560012001200×600×21
¥55,700
¥47,980
¥52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05029250KH-49FED2775012001200×750×21
¥61,600
¥52,980
¥58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05029749KH-69FED3875018001800×750×21
¥73,900
¥63,980
¥70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05029898KH-39FED24750900900×750×21
¥55,000
¥47,980
¥52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05030038KH-59FED3475015001500×750×21
¥71,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05030160KH-70FED4490018001800×900×21
¥83,800
¥71,980
¥79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05030196KH-58FED3960015001500×600×21
¥65,000
¥55,980
¥61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする