キングコーポレーション
長形封筒
上品な白さとしっかりした紙質です。
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
種類
テープ・のり:なし
用紙
プリンタ対応紙
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
スミ貼(右)
内容量
1箱(80g×500枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05024639
191511
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません