【業務用・抗菌防臭加工】バーヘンカラーバスタオル1枚(グレー)
雑菌の増殖を抑える抗菌加工が施されているので、安心してお使いいただけます。また、防臭加工も施されているので、嫌なニオイを抑制してくれます。汚れが目立ちにくい濃色カラーのバスタオル。ミミ、ヘムは強度な縫製仕様。洗濯してもへたりにくく業務用としてもおすすめ。飲食店にホテルやスパ・エステ、ヘアサロン、介護施設や病院・学校など様々な場所で業務用としてお使いいただけます。もちろんご家庭用にも最適です。
- 色
- グレー
- 寸法
- 60×120
- 入数(枚)
- 1
- 質量(g/枚)
- 187
- 素材
- 綿100%
- 内容量
- 1枚(1枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ














