【業務用・抗菌防臭加工】バーヘンカラーバスタオル1枚(ネイビー)

【業務用・抗菌防臭加工】バーヘンカラーバスタオル1枚(ネイビー) - 小杉善

雑菌の増殖を抑える抗菌加工が施されているので、安心してお使いいただけます。また、防臭加工も施されているので、嫌なニオイを抑制してくれます。汚れが目立ちにくい濃色カラーのバスタオル。ミミ、ヘムは強度な縫製仕様。洗濯してもへたりにくく業務用としてもおすすめ。飲食店にホテルやスパ・エステ、ヘアサロン、介護施設や病院・学校など様々な場所で業務用としてお使いいただけます。もちろんご家庭用にも最適です。

色
ネイビー
寸法
60×120
入数(枚)
1
質量(g/枚)
187
素材
綿100%
内容量
1枚(1枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962050ASZG-600NV
オープン
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする