MIYOSHI(小西製作所)
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M10 ネジ長さ30mm
手にフィットする六角形タイプのノブです。
材質
ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M10
外径(mm)
50
ノブ高さ(mm)
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05040197
PK-50X30-sus
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください