MIYOSHI(小西製作所)
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M12 ネジ長さ40mm
手にフィットする六角形タイプのノブです。
材質
ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M12
外径(mm)
63
ノブ高さ(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05036189
PK-63X40-sus
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください