曜日別特売

ステンレス製クロスノブ CKー63-R-sus Φ12 深さ22mm リーマー穴タイプ

ステンレス製クロスノブ CKー63-R-sus Φ12 深さ22mm リーマー穴タイプ - MIYOSHI(小西製作所)

ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。

外径(mm)
63
ノブ高さ(mm)
42
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05033502CK-63-R-sus
¥5,600
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする