MIYOSHI(小西製作所)
ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M6 ネジ長さ25mm
ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。
材質
ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M6
外径(mm)
32
ノブ高さ(mm)
22
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05033852
ZS-32-M6X25
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください